咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Gripp 前置卡爪 系统 LANG
商品编号
361151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
361151 63
361151 80
361151 100
361151 125
卡爪宽度 b
卡爪长度 l
卡爪高度 h
适合的颜色代码
63mm
12mm
20mm
Xpent0
80mm
12mm
20mm
Xpent0
100mm
12mm
20mm
Xpent1-2
125mm
12mm
20mm
Xpent1-2
销售价 数量
 
2527.42
2793.85
2885.75
3133.97

霍 夫 曼

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:Gripp 前置卡爪 系统 LANG
商品编号:361151 80
适用于

顶爪,编号 361124 − 361127,编号 361133 和编号 361135。
阶梯卡爪,编号 361295 − 361296。
技术说明

3 mm 支承面。
需要对齿廓进行预冲压。
优点

通过转动卡爪提供第二个夹紧级。
属性
卡爪宽度 b
80mm
卡爪长度 l
12mm
卡爪高度 h
20mm
适合的颜色代码
Xpent0
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加