咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粗加工立铣刀 HSS-PM
商品编号
192925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
192925 10
192925 12
192925 14
192925 16
192925 18
192925 20
192925 25
192925 32
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
干式加工
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.5mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
10mm
45mm
0.18mm
10mm
45mm
适用
95mm
10mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.02mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
12mm
53mm
0.18mm
12mm
53mm
适用
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.034mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
14mm
53mm
0.25mm
14mm
53mm
适用
110mm
12mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.034mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
16mm
63mm
0.25mm
16mm
63mm
适用
123mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.039mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
18mm
63mm
0.25mm
16mm
63mm
适用
123mm
16mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.039mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
20mm
75mm
0.2mm
20mm
75mm
适用
141mm
20mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.046mm
4
0.5mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
25mm
90mm
0.2mm
20mm
75mm
适用
166mm
25mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.046mm
5
0.5mm
1.25
45degrees
k12
DIN 1835 B,带 h6
32mm
106mm
0.2mm
20mm
75mm
适用
186mm
32mm
水平、倾斜和垂直
30degrees
0.046mm
6
销售价 数量
 
1190.53
1426.17
1733.56
2134.33
2469.52
2739.42
4235.80
6132.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:粗加工立铣刀 HSS-PM
商品编号:192925 10
优点

出色的干式铣削性能。
技术说明

切削刃经过波纹修磨。
中心切削刃几何形状适用于插铣。
能够满足对金属去除率最高的要求。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加