咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 1/4 英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号
A91555
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91555 22
宽度
深度
189mm
398mm
销售价 数量
 
2445.77

商品详情

商品名称:GARANT 1/4 英寸套筒扳手套装 适配Holex工具车
商品编号:A91555 22

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
GARANT 6 角套筒扳手批头,编号 631029,规格尺寸 3.5;4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13: 各 1 件
GARANT 6 角螺丝起子批头,编号 631729,规格尺寸 3;4;5;6: 各 1 件
GARANT 可切换棘轮扳手,编号 632025,规格尺寸 1/4: 1 件
GARANT 延长杆,编号 632429,规格尺寸 150: 1 件
GARANT 插拔式螺丝刀,编号 632829,规格尺寸 146: 1 件
GARANT T 形手柄,编号 633029,规格尺寸 116: 1 件
GARANT 万向接头,编号 633529,规格尺寸 1/4: 1 件
属性
宽度
189mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加