咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锤凿冲组套 适配Holex工具车
商品编号
A91582
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91582 15
宽度
深度
284mm
398mm
销售价 数量
 
1381.09

商品详情

商品名称:锤凿冲组套 适配Holex工具车
商品编号:A91582 15

工具组套及刻模。

A91组的HOLEX工具车,工具车的抽屉尺寸568x398mm。

供货范围
GARANT 木工锤 编号 750110 规格 300: 1 件
扁凿,编号 740500 规格尺寸 200: 1 件
十字凿,编号 740600 规格尺寸 200。: 1 件
冲头,编号 745500 规格尺寸 3;4: 各 1 件
尖冲头,编号 747000,规格尺寸 2;3;4;5;6;8: 各 1 件
中心冲头,编号 749000,规格尺寸 100;120/10;120/12;150: 各 1 件
属性
宽度
284mm
深度
398mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加