咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀具装夹工装的基本导轨
商品编号
358565
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
358565 200
358565 400
358565 600
宽度
长度
高度
40mm
200mm
160mm
40mm
400mm
160mm
40mm
600mm
160mm
销售价 数量
 
1174.91
2314.07
3398.53

商品详情

商品名称:刀具装夹工装的基本导轨
商品编号:358565 600
优点

  • 整洁的工作场地——所有装配设备放在一起。
  • 模块化——基本导轨可随时通过直接安装扩展。
  • 灵活——两个不同的刀具模块(固定或可转动)。
  • 快速简单的操作——刀具模块上的止动杆,在基本导轨上移动调节装置。
  • 基本导轨背板上的 GARANT Easyfix 孔图——直接在装夹工装上安置存放点。
  • 100 % 牢固和可靠固定刀座——无晃动,保护锥形支座。

应用

  • 安装/拆卸刀座的所有配件。
  • 应用/复制现有的刀具长度。
  • 测量刀具长度。
  • 通过 GARANT Easyfix 存放小部件。

技术说明

模块化组合部件系统由基本导轨、灵活的刀具模块(用于锁定至基本导轨)、高度调整或高度测量系统组成。
所有组件均采用高品质的阳极氧化铝合金制成。
供货范围

1 个壁装 Easyfix,编号 955825 2,安装支架带盖罩,用于基本导轨固定,例如固定在工作台上。
可选附件

刀具模块,编号 358575 和 358580,高度调整装置,编号 358585。
属性
宽度
40mm
长度
600mm
高度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加