咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Mute 切换刀头 SCLC
商品编号
265202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柄部直径 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
265202 16/06
265202 20/09
265202 25/09
265202 32/09
265202 40/12
中心偏差 L3
刀片尺寸
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
系列
转位刀片 螺钉
配套适用的转位刀片
11mm
6mm
16.5mm
20mm
16mm
Master Mute
269028 38
CC..0602..
13mm
9mm
19.5mm
25mm
20mm
Master Mute
269028 50
CC..09T3. 均适用。
17mm
9mm
22mm
32mm
25mm
Master Mute
269028 50
CC..09T3. 均适用。
22mm
9mm
24mm
40mm
32mm
Master Mute
269028 50
CC..09T3. 均适用。
27mm
12mm
25mm
50mm
40mm
Master Mute
269028 49
CC..1204..
销售价 数量
 
2287.95
2965.70
3135.27
3813.68
4491.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Mute 切换刀头 SCLC
商品编号:265202 16/06
适用于

减震镗杆柄,编号 265060 – 265076。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加