咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
202950
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202950 3
202950 4
202950 5
202950 6
202950 8
202950 10
202950 12
202950 16
202950 20
修正系数 fz
公差,公称直径
刀柄
刀柄形状
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
边角倒圆 rv
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
2
e8
DIN 6535 HB
HA
3mm
5mm
0.1mm
3mm
5mm
50mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.03mm
0.02mm
2.8mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
HA
4mm
8mm
0.1mm
4mm
8mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.035mm
0.025mm
3.8mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
HB
5mm
9mm
0.1mm
5mm
9mm
54mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.04mm
0.03mm
4.8mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
HB
6mm
10mm
0.1mm
6mm
10mm
54mm
16mm
6mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.1mm
0.045mm
0.035mm
5.8mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
HB
8mm
12mm
0.15mm
8mm
12mm
58mm
20mm
8mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.15mm
0.05mm
0.05mm
7.7mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
HB
10mm
14mm
0.2mm
10mm
14mm
66mm
24mm
10mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.06mm
0.055mm
9.7mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
HB
12mm
16mm
0.2mm
12mm
16mm
73mm
26mm
12mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.07mm
0.06mm
11.6mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
HB
16mm
22mm
0.2mm
16mm
22mm
82mm
32mm
16mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.08mm
0.07mm
15.5mm
4
2
e8
DIN 6535 HB
HB
20mm
26mm
0.2mm
20mm
26mm
92mm
40mm
20mm
水平、倾斜和垂直
40degrees
0.2mm
0.1mm
0.09mm
19.5mm
4
销售价 数量
 
602.39
602.39
602.39
602.39
939.01
1251.87
1560.01
2612.99
4167.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT INOX 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:202950 3
技术说明

铣刀具有经过优化的几何结构和现代的高性能涂层以实现最佳切削性能,由不同不锈钢制成。也可用于双相不锈钢结构尺寸类似 DIN 6527
提示

用于 202986 的后继产品。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加