咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动托盘搬运车
商品编号
A91049
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电动托盘搬运车
商品编号:A91049
提示


产品变更,售完即止!


规格

提升速度 负载/空载:0.02km/0.02h
回转半径:1357 mm
电机功率:1.2 kW
技术说明

专为场内仓储运输设计的短距离步行式托盘搬运叉车,经典款型。

  • 专注于节能环保的免维护三相交流电机技术。带有内置式充电机。

  • 内置辅助轮为行驶和转向提供牢固的稳定性。

  • 符合人体工程学的双向易操作舵柄,给操作者带来便捷的操作体验。

  • 通过电机再生制动原理,成功将制动时车身的动能进行转化回收。


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加