咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
组合式平底锪钻
商品编号
156730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格尺寸 / 锪孔直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
156730 0/8
156730 0/8,5
156730 0/9
156730 0/9,5
156730 0/10
156730 0/10,5
156730 0/11
156730 0/11,5
156730 0/12
156730 0/12,5
156730 0/13
156730 0/13,5
156730 0/14
156730 0/14,5
156730 0/15
156730 0/15,5
156730 0/16
156730 0/16,5
156730 01/5
156730 01/5,5
156730 01/6
156730 01/6,5
156730 01/7
156730 01/8
156730 1/14
156730 1/14,5
156730 1/15
156730 1/15,5
156730 1/16
156730 1/16,5
156730 1/17
156730 1/17,5
156730 1/18
156730 1/18,5
156730 1/19
156730 1/19,5
156730 1/20
156730 1/20,5
156730 1/21
156730 1/21,5
156730 1/22
156730 1/22,5
156730 1/23
156730 1/24
156730 1/24,5
156730 1/25
156730 1/25,5
156730 1/26
156730 1/27
156730 1/27,5
156730 2/24
156730 2/25
156730 2/26
156730 2/27
156730 2/28
156730 2/29
156730 2/30
156730 2/31
156730 2/32
156730 2/33
156730 2/34
156730 2/35
156730 2/36
156730 2/38
156730 2/39
156730 2/40
156730 2/42
156730 2/43
156730 2/44
156730 2/45
156730 2/46
156730 2/48
156730 2/50
156730 2/52
156730 2/55
156730 2/56
156730 2/58
156730 2/60
156730 2/66
切刃数 Z
切削刃长度
柄直径
锪孔直径
3
14mm
10mm
8mm
3
14mm
10mm
8.5mm
3
14mm
10mm
9mm
3
14mm
10mm
9.5mm
3
14mm
10mm
10mm
3
14mm
10mm
10.5mm
3
14mm
10mm
11mm
3
14mm
10mm
11.5mm
3
14mm
10mm
12mm
3
14mm
10mm
12.5mm
3
14mm
10mm
13mm
3
14mm
10mm
13.5mm
3
14mm
10mm
14mm
3
14mm
10mm
14.5mm
3
14mm
10mm
15mm
3
14mm
10mm
15.5mm
3
14mm
10mm
16mm
3
14mm
10mm
16.5mm
2
8mm
7mm
5mm
2
8mm
7mm
5.5mm
2
8mm
7mm
6mm
2
8mm
7mm
6.5mm
2
8mm
7mm
7mm
2
8mm
7mm
8mm
3
22mm
14mm
14mm
3
22mm
14mm
14.5mm
3
22mm
14mm
15mm
3
22mm
14mm
15.5mm
3
22mm
14mm
16mm
3
22mm
14mm
16.5mm
3
22mm
14mm
17mm
3
22mm
14mm
17.5mm
3
22mm
14mm
18mm
3
22mm
14mm
18.5mm
3
22mm
14mm
19mm
3
22mm
14mm
19.5mm
3
22mm
14mm
20mm
3
22mm
14mm
20.5mm
3
22mm
14mm
21mm
3
22mm
14mm
21.5mm
3
22mm
14mm
22mm
3
22mm
14mm
22.5mm
3
22mm
14mm
23mm
3
22mm
14mm
24mm
3
22mm
14mm
24.5mm
3
22mm
14mm
25mm
3
22mm
14mm
25.5mm
3
22mm
14mm
26mm
3
22mm
14mm
27mm
3
22mm
14mm
27.5mm
4
24mm
22mm
24mm
4
24mm
22mm
25mm
4
24mm
22mm
26mm
4
24mm
22mm
27mm
4
24mm
22mm
28mm
4
24mm
22mm
29mm
4
24mm
22mm
30mm
4
24mm
22mm
31mm
4
24mm
22mm
32mm
4
24mm
22mm
33mm
4
24mm
22mm
34mm
4
24mm
22mm
35mm
4
24mm
22mm
36mm
4
24mm
22mm
38mm
4
24mm
22mm
39mm
4
24mm
22mm
40mm
4
24mm
22mm
42mm
4
24mm
22mm
43mm
4
24mm
22mm
44mm
4
24mm
22mm
45mm
4
24mm
22mm
46mm
4
24mm
22mm
48mm
4
24mm
22mm
50mm
4
24mm
22mm
52mm
4
24mm
22mm
55mm
4
24mm
22mm
56mm
4
24mm
22mm
58mm
4
24mm
22mm
60mm
4
24mm
22mm
66mm
销售价 数量
 
439.36
439.36
495.06
495.06
495.06
495.06
547.00
547.00
547.00
547.00
633.63
633.63
633.63
633.63
695.51
695.51
695.51
695.51
715.40
715.40
715.40
715.40
715.40
715.40
663.35
663.35
663.35
663.35
740.15
740.15
740.15
740.15
831.65
831.65
831.65
831.65
920.82
920.82
920.82
920.82
990.11
990.11
990.11
1076.75
1076.75
1076.75
1076.75
1163.38
1163.38
1163.38
1116.31
1116.31
1262.39
1262.39
1287.14
1287.14
1311.90
1311.90
1311.90
1379.97
1379.97
1379.97
1379.97
1664.62
1664.62
1664.62
2271.07
2271.07
2271.07
2363.89
2363.89
2363.89
3044.59
3044.59
3341.62
3341.62
3811.93
3811.93
3811.93

商品详情

商品名称:组合式平底锪钻
商品编号:156730 2/24

技术说明

螺旋排屑槽增强排屑能力,易修磨。锪钻固定于刀柄中,防止转动。
应用

适用于锪制 DIN 型螺丝,或者通过适当的锪钻和导向轴组合应用于阶梯孔及非标锪孔。
提示

另可按需提供高速钢材质的平底锪钻,选配 TIN 涂层以及经过钎焊的硬质合金切削刃,并可配备“T”型 ISO 可转位刀片。

技术参数
内冷式
刀具材料
HSS
属性
切刃数 Z
4
切削刃长度
24mm
柄直径
22mm
锪孔直径
24mm
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加