咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
导销
商品编号
156750
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格尺寸 / 轴销直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
156750 0/4
156750 0/4,2
156750 0/4,5
156750 0/4,9
156750 0/5
156750 0/5,3
156750 0/5,5
156750 0/5,8
156750 0/6
156750 0/6,4
156750 0/6,5
156750 0/6,6
156750 0/6,7
156750 0/6,9
156750 0/7
156750 0/7,5
156750 0/7,9
156750 0/8
156750 0/8,4
156750 0/8,5
156750 0/9
156750 0/9,5
156750 0/10
156750 0/10,5
156750 0/11
156750 01/2,4
156750 01/3
156750 01/3,3
156750 01/3,5
156750 01/4
156750 01/4,5
156750 1/6,6
156750 1/6,7
156750 1/7
156750 1/7,5
156750 1/7,9
156750 1/8
156750 1/8,4
156750 1/8,5
156750 1/9
156750 1/9,5
156750 1/9,9
156750 1/10
156750 1/10,5
156750 1/11
156750 1/11,5
156750 1/12
156750 1/12,5
156750 1/13
156750 1/13,5
156750 1/14
156750 1/14,5
156750 1/15
156750 1/16
156750 1/17
156750 1/18
156750 2/11,5
156750 2/12
156750 2/13
156750 2/14
156750 2/14,5
156750 2/15
156750 2/16
156750 2/17
156750 2/17,5
156750 2/18
156750 2/19
156750 2/20
156750 2/21
156750 2/22
156750 2/24
156750 2/25
156750 2/26
156750 2/28
156750 2/30
156750 2/32
总长度
柄直径
销直径
59mm
4mm
4mm
59mm
4mm
4.2mm
59mm
4mm
4.5mm
59mm
4mm
4.9mm
59mm
4mm
5mm
59mm
4mm
5.3mm
59mm
4mm
5.5mm
59mm
4mm
5.8mm
59mm
4mm
6mm
59mm
4mm
6.4mm
59mm
4mm
6.5mm
59mm
4mm
6.6mm
59mm
4mm
6.7mm
59mm
4mm
6.9mm
59mm
4mm
7mm
59mm
4mm
7.5mm
59mm
4mm
7.9mm
59mm
4mm
8mm
59mm
4mm
8.4mm
59mm
4mm
8.5mm
59mm
4mm
9mm
59mm
4mm
9.5mm
59mm
4mm
10mm
59mm
4mm
10.5mm
59mm
4mm
11mm
41mm
2.4mm
2.4mm
41mm
2.4mm
3mm
41mm
2.4mm
3.3mm
41mm
2.4mm
3.5mm
41mm
2.4mm
4mm
41mm
2.4mm
4.5mm
79mm
6mm
6.6mm
79mm
6mm
6.7mm
79mm
6mm
7mm
79mm
6mm
7.5mm
79mm
6mm
7.9mm
79mm
6mm
8mm
79mm
6mm
8.4mm
79mm
6mm
8.5mm
79mm
6mm
9mm
79mm
6mm
9.5mm
79mm
6mm
9.9mm
79mm
6mm
10mm
79mm
6mm
10.5mm
79mm
6mm
11mm
79mm
6mm
11.5mm
79mm
6mm
12mm
79mm
6mm
12.5mm
79mm
6mm
13mm
79mm
6mm
13.5mm
79mm
6mm
14mm
79mm
6mm
14.5mm
79mm
6mm
15mm
79mm
6mm
16mm
79mm
6mm
17mm
79mm
6mm
18mm
105mm
10mm
11.5mm
105mm
10mm
12mm
105mm
10mm
13mm
105mm
10mm
14mm
105mm
10mm
14.5mm
105mm
10mm
15mm
105mm
10mm
16mm
105mm
10mm
17mm
105mm
10mm
17.5mm
105mm
10mm
18mm
105mm
10mm
19mm
105mm
10mm
20mm
105mm
10mm
21mm
105mm
10mm
22mm
105mm
10mm
24mm
105mm
10mm
25mm
105mm
10mm
26mm
105mm
10mm
28mm
105mm
10mm
30mm
105mm
10mm
32mm
销售价 数量
 
164.03
164.03
164.03
164.03
164.03
164.03
180.68
180.68
180.68
180.68
180.68
180.68
180.68
180.68
185.03
185.03
185.03
185.03
185.03
185.03
185.03
190.61
190.61
190.61
190.61
232.72
232.72
232.72
232.72
232.72
232.72
185.03
185.03
185.03
185.03
185.03
201.78
201.78
228.96
228.96
228.96
231.40
231.40
231.40
231.40
231.40
231.40
256.15
256.15
256.15
256.15
256.15
256.15
266.10
266.10
266.10
303.22
303.22
303.22
352.72
352.72
352.72
352.72
367.54
367.54
367.54
378.70
378.70
378.70
394.83
423.24
423.24
518.60
566.87
566.87
715.40

商品详情

商品名称:导销
商品编号:156750 2/11,5
应用

在使用规格 1 和 2 旋转式导销时(带内冷),使用编号 156720,规格尺寸 1/20 夹具,冷却液直接到达切削刃,以实现最理想的排屑效果。
技术说明

固定式导销:气体渗氮处理,精车加工
旋转导销:圆周外层硬化,抛光处理。
规格尺寸 01/2.4 至 1/8.4 − 固定式导销。
规格尺寸 1/8.5 至 1/18 − 旋转导销,带冷却液输送孔。
规格尺寸 2/11.5 至 2/13 − 固定式导销。
规格尺寸 2/14 至 2/32 − 旋转导销,带冷却液输送孔。
属性
总长度
105mm
柄直径
10mm
销直径
11.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加