咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 ACCELERATE
商品编号
091587
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091587 2XL
091587 3XL
091587 L
091587 M
091587 S
091587 XL
男女通用尺码
系列
2XL
ACCELERATE
3XL
ACCELERATE
L
ACCELERATE
M
ACCELERATE
S
ACCELERATE
XL
ACCELERATE
销售价 数量
 
385.90
450.31
385.90
385.90
385.90
385.90

商品详情

商品名称:T 恤衫 ACCELERATE
商品编号:091587 XL
技术说明

时尚 T 恤衫凭借贴身设计实现最佳的动作灵活性。由聚酯制成的牢固混纺织物与精梳棉既耐用易于保养,确保极高的舒适度。此外,圆形领口的 T 恤衫穿着舒适:颈部接缝覆有柔软的材料。
技术参数
清洗
60 °C 彩色衣物
全棉
40% 聚酯 60% 棉 -
材料基重 / 布料密度
195g/m2
颜色
深蓝色/天蓝色
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
男女通用尺码
XL
系列
ACCELERATE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加