咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抓绒 ACCELERATE
商品编号
091578
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091578 2XL
091578 3XL
091578 L
091578 M
091578 S
091578 XL
男女通用尺码
系列
2XL
ACCELERATE
3XL
ACCELERATE
L
ACCELERATE
M
ACCELERATE
S
ACCELERATE
XL
ACCELERATE
销售价 数量
 
707.98
927.01
707.98
707.98
707.98
707.98

商品详情

商品名称:抓绒 ACCELERATE
商品编号:091578 XL
技术说明

采用现代化设计的 ACCELERATE Fleecepullover 完美贴合身体,进而提升动作灵活性。凭借材料的耐用表面,污物和灰尘无处藏身。抓绒带有反光效果,提高辨识速度。
  • 配颈部拉链的灵活高领及防风条。
  • 配短拉链的胸部口袋。
  • 配拉链的前部口袋。
  • 袖子和下摆配有弹性松紧带

技术说明
Advertisement
采用现代化设计的 ACCELERATE Fleecepullover 完美贴合身体,进而提升动作灵活性。凭借材料的耐用表面,污物和灰尘无处藏身。抓绒带有反光效果,提高辨识速度。
技术参数
颜色
天蓝色/深蓝色
全棉
94% 聚酯 6% 弹性纤维 -
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
40 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
260g/m2
属性
男女通用尺码
XL
系列
ACCELERATE
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加