咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex athletic lite
商品编号
094291
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
094291 7
094291 7(套装10件/套)
094291 8
094291 8(套装10件/套)
094291 9
094291 9(套装10件/套)
094291 10
094291 10(套装10件/套)
094291 11
094291 11(套装10件/套)
参数
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
8
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
9
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
10
类别 II
详见对应单件商品参数
多用途手套
11
类别 II
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:手套(副) uvex athletic lite
商品编号:094291 7(套装10件/套)
标准

EN 388;EN 420
技术说明

uvex athletic lite。轻型劳保手套,具有良好的握持稳定性,适合在干燥和略微潮湿的应用领域中进行精密工作。手套的特征在于,高透气性和良好的灵活性。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
涂层
丁腈泡沫
载体材料
聚酰胺,弹性纤维
应用范围
精密性
EN 388:2016
4132X
颜色
蓝色/煤黑色
属性
参数
详见对应单件商品参数
手套类型
手套规格
防护类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加