咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 EuroGuard
商品编号
097802
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097802 BLUE
097802 WHITE
097802 YELLOW
宽度调整
耐寒性
规格
重量
颜色
扭转锁
至 -20°C
53cm - 61cm
340g
扭转锁
至 -20°C
53cm - 61cm
340g
扭转锁
至 -20°C
53cm - 61cm
340g
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防护头盔 EuroGuard
商品编号:097802 YELLOW
应用

建筑业,土木工程。
适用于

听力保护耳罩,编号 097753;097756。
标准

DIN EN 397
技术说明

由高压聚乙烯制成的轻便型安全头盔因采用双壁内部轮廓而具有更高的侧面刚性。非常适合露天使用以及在温度低至 -20 °C 时使用。大的正面有一个可印刷的 5 x 5 cm 区域。配有可调节式侧面通风装置
  • 6 点式安全带,高度可调
  • 30 mm Euro-Slot 支座
  • 生态皮革吸汗巾
  • 直型,带雨水导槽
  • 带回转锁

技术参数
头盔外壳材料
HDPE
属性
宽度调整
扭转锁
耐寒性
至 -20°C
规格
53cm - 61cm
重量
340g
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加