咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性夹扣罩套装 100 件套
商品编号
098396
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
098396 GREEN
098396 GREEN(套装10件/套)
098396 WHITE
098396 WHITE(套装10件/套)
参数
颜色
绿色
详见对应单件商品参数
白色
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
28.28
235.72
28.28
235.72

商品详情

商品名称:一次性夹扣罩套装 100 件套
商品编号:098396 WHITE(套装10件/套)

内容

100 个,塑料袋包装。
技术说明

轻便的发网,采用聚丙烯纺粘纤维(SPP),配有双股松紧带。透气。周长 54 cm。

属性
参数
详见对应单件商品参数
颜色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加