咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 恤衫 Contrast Performance
商品编号
090142
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
090142 2XL
090142 3XL
090142 L
090142 M
090142 S
090142 XL
性别
特殊服务
男女通用尺码
系列
通用款
纺织品精加工
2XL
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
3XL
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
L
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
M
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
S
Contrast Performance
通用款
纺织品精加工
XL
Contrast Performance
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:T 恤衫 Contrast Performance
商品编号:090142 XL
技术说明

双色功能性 T 恤,由柔软、易维护且耐用的高性能材料组合 MIKRALINAR® 制成。对比色侧面、肩部和袖子。肩部、胳膊和腰部采用双缝已进行防缩水预处理。
技术参数
清洗
60 °C 洗涤
颜色
材料基重 / 布料密度
160g/m2
全棉
50% 棉 50% 聚酯 -
属性
性别
通用款
特殊服务
纺织品精加工
男女通用尺码
XL
系列
Contrast Performance
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加