咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
针织抓绒夹克
商品编号
090640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:针织抓绒夹克
商品编号:090640

技术说明

运动型针织抓绒夹克,两侧和肩部带有撞色软壳镶边。透气性针织抓绒搭配弹性软壳材料。正面和背面的拼接缝打造完美贴合度。所有拉链均来自 YKK®。

  • 高品质双向正面拉链。

  • 拉链侧袋。

  • 弹性下摆和袖口。

  • 左侧袖子上有拉链臂袋。


技术说明
Advertisement
运动型针织抓绒夹克,两侧和肩部带有弹性软壳镶边。带有实用的侧袋,左臂上有一个拉链口袋。

  • 高品质双向正面拉链。

  • 拉链侧兜。

  • 弹性下摆和袖口。

  • 左侧袖子上有拉链臂袋。


技术参数
颜色
深蓝色 / 黑色
清洗
30 °C 洗涤
全棉
100% 聚酯
材料基重 / 布料密度
280g/m2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加