咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全视野防护眼镜 2890SA
商品编号
096541
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096541 CLEAR
垫片标识
系列
紫外线防护
镜片材料
2C-1.2 3M 1 NFT
2890SA
标准
醋酸酯
销售价 数量
 
257.54
  • 商品详情

商品详情

商品名称:全视野防护眼镜 2890SA
商品编号:096541 CLEAR

标准

EN 166;EN 170
应用

化学和制药工业。
技术说明

经典型全视野目镜具有纤细、舒适的贴合形状。长度可调式头带可移动的关节保证最佳佩戴效果。镜片带有防刮防起雾涂层。额外提供防气体和微尘保护。醋酸纤维镜片具有化学品耐抗性。

技术参数
框架特性
气密
规格
套镜
属性
垫片标识
2C-1.2 3M 1 NFT
系列
2890SA
紫外线防护
标准
镜片材料
醋酸酯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加