咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 SecureFit™ 400 Reader
商品编号
096206
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096206 1.5
096206 2.0
096206 2.5
垫片标识
屈光度
系列
紫外线防护
镜片材料
2C-1.2 3M 1 FT
1.5
SecureFit™
标准
聚碳酸酯
2C-1.2 3M 1 FT
2
SecureFit™
标准
聚碳酸酯
2C-1.2 3M 1 FT
2.5
SecureFit™
标准
聚碳酸酯
销售价 数量
 
255.22
255.24
255.21

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 SecureFit™ 400 Reader
商品编号:096206 2.0
标准

EN 166;EN 170
技术说明

集成阅读区的舒适型防护眼镜,三种不同的厚度用于精确的细致作业。此防护眼镜具有 SecureFit™ 400 的舒适性特征,例如重量非常轻,只有 19 g,采用 3M™ 镜腿压力分配技术、可调节的鼻托和加软垫的镜腿末端。
技术说明
矫正 + 2.0 dpt。
技术参数
框架特性
眼镜腿衬垫 可调节鼻垫 -
属性
垫片标识
2C-1.2 3M 1 FT
屈光度
2
系列
SecureFit™
紫外线防护
标准
镜片材料
聚碳酸酯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加