咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
保暖绗缝夹克
商品编号
091873
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:保暖绗缝夹克
商品编号:091873

技术说明

时髦的保暖绗缝夹克,完美用于凉爽的季节。带舒适的带绳袖口。
由 100% 聚酰胺制成,带防水 PU 涂层,填充物由 100% 聚酯制成。加长背部和可调袖环确保出色的合身性。通过蓝色反光镶边以及蓝色内侧抓绒凸显色调。

  • 带可拆式可调风帽的立领。

  • 单向塑料拉链。

  • 带拉链的胸兜。

  • 带粘扣的内兜。

  • 带拉链的侧兜。


技术说明
Advertisement
由 100% 聚酰胺制成,带防水 PU 涂层,填充物由 100% 聚酯制成。
加长背部和可调袖环确保出色的合身性。通过蓝色反光镶边以及蓝色内侧抓绒凸显色调。
时髦的保暖绗缝夹克,完美用于凉爽的季节。带舒适的带绳袖口。

技术参数
清洗
30 °C 洗涤
全棉
100% 聚酰胺
颜色
黑色 / 蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加