咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Driver 真皮手套(双),无衬里
商品编号
094060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094060 7
094060 8
094060 9
094060 10
094060 11
手套类型
手套规格
防护类型
驾驶员手套
7
类别 II
驾驶员手套
8
类别 II
驾驶员手套
9
类别 II
驾驶员手套
10
类别 II
驾驶员手套
11
类别 II
销售价 数量
 
48.73
48.73
48.73
48.73
48.73
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:Driver 真皮手套(双),无衬里
商品编号:094060

技术说明

全牛皮 Driver 手套,贴合度良好,抓握可靠性高。通过手背部位缝上的橡皮筋保证最佳支承
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
Advertisement
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明
Advertisement
全牛皮 Driver 手套,贴合度良好,抓握可靠性高。通过手背部位缝上的橡皮筋保证最佳支承。

技术参数
材料
全牛皮
EN 388:2016
2122X
颜色
白色
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加