首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
听力防护装置
耳塞及分配器
卡箍式听力保护装置
套头式听力防护装置
主动听力防护装置
听力防护配件
耳塞及分配器
备用听力保护耳塞套装,250 对 uvex xact-fit
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
备用听力保护耳塞套装,250 对 uvex xact-fit
商品编号
097614
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
uvex®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
成对提供 / 规格尺寸
型号
250
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
097614 250
097614 250
内容
250pair
250pair
销售价
数量
854.98
854.98
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
耳塞及分配器
卡箍式听力保护装置
套头式听力防护装置
主动听力防护装置
听力防护配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
3M
霍尼韦尔
uvex®
Howard Leight
DELTA
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥278.75
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥328.74
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥538.35
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥531.22
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥254.92
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2477.56
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥624.18
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥814.75
最近浏览
清空
备用听力保护耳塞套装,250 对 uvex xact-fit
¥790.46 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
成对提供 / 规格尺寸:
250
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:备用听力保护耳塞套装,250 对 uvex xact-fit
商品编号:097614
250
适用于
编号 097613 规格尺寸 50 听力保护耳塞 uvex xact-fit 和编号 097663 头戴式听力保护耳罩 uvex xact-band。内装 5 对。
技术说明
塞子,成对包装在塑料袋内。
备用耳塞套装,实现卫生更换。
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
26dB(A)
属性
内容
250pair
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订