咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex i-3
商品编号
096501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096501 AR
096501 CLEAR
垫片标识
系列
紫外线防护
透射度
镜片材料
镜片涂层
2C-1.2 W 1 FT
i-3
UV400
96.5%
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 防反光
2C-1.2 W 1 FTKN
i-3
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex i-3
商品编号:096501 CLEAR

标准

EN 166;EN 170
技术说明

在镜腿、鼻托和前额部位制成柔性区域的创新型防护眼镜,即使长时间佩戴也能保证最高的舒适性并完美匹配各种脸型。uvex supravision excellence 涂层确保长效防雾性,并使之极具耐刮性和化学品耐受性。

技术参数
框架特性
眼镜腿衬垫 把手倾角可以调节 可调节鼻垫 -
属性
垫片标识
2C-1.2 W 1 FTKN
系列
i-3
紫外线防护
UV400
透射度
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加