咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装 uvex x-fit听力防护耳塞
商品编号
097325
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097325 200
097325 R300
内容
包装
200pair
成对
300pair
散装
销售价 数量
 
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装 uvex x-fit听力防护耳塞
商品编号:097325 R300
技术说明

聚氨酯泡沫制成的超软耳塞能够柔和地与耳道的解剖学形状相适应。密封的表面可防止污垢沉积和异物的进入。已获取专利的 x-grip 技术更易于快速和正确地插入和取出听力保护耳塞,并减轻扩张压力,从而在较长时间使用时保证佩戴舒适性。
非常适合中等至大耳道佩戴。SNR = 37 dB(H = 36 dB,M = 34 dB,L = 34 dB)。
技术说明
Advertisement
非常柔软的 PU 塞子,表面封闭(防止污垢附着)。
  • 已获得专利的 x-grip 技术,可简化插入和拔出操作。
  • 降低膨胀压力。

非常适合中等至大耳道佩戴。SNR = 37 dB(H = 36 dB,M = 34 dB,L = 34 dB)。
技术说明
补充盒,内含 300 副(散装),用于 uvex one 2 click 分发器,编号 097525。
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
37dB(A)
属性
内容
300pair
包装
散装
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加