咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀座,用于圆弧转位刀片
商品编号
240026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
240026 10
240026 12
240026 16
240026 20
240026 25
刀柄横截面
刀柄高度
总长度 L
柄宽度
适用于转位式圆弧车刀片
10mm
10mm
103mm
10mm
R1 − R6
12mm
12mm
103mm
12mm
R1 − R6
16mm
16mm
103mm
16mm
R1 − R6
20mm
20mm
117mm
20mm
R1 − R6
25mm
25mm
125mm
25mm
R 8 − 12
销售价 数量
 
1829.27
1829.27
1892.88
1988.34
2560.98
  • 商品详情

商品详情

商品名称:刀座,用于圆弧转位刀片
商品编号:240026 25
应用

用于内外圆面倒圆。
技术说明

带有经过抛光的支撑面和刀片安装定位销。
属性
刀柄横截面
25mm
刀柄高度
25mm
总长度 L
125mm
柄宽度
25mm
适用于转位式圆弧车刀片
R 8 − 12
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加