咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
头戴式耳罩 Peltor™ X 系列头盔规格
商品编号
097756
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097756 X1
097756 X2
097756 X4
097756 X5
SNR 值(隔音值)
制造商名称
系列
26dB(A)
X1
Peltor™ X 系列
30dB(A)
X2
Peltor™ X 系列
32dB(A)
X4
Peltor™ X 系列
36dB(A)
X5
Peltor™ X 系列
销售价 数量
 
367.04
471.04
622.32
705.69

商品详情

商品名称:头戴式耳罩 Peltor™ X 系列头盔规格
商品编号:097756 X1
提示

合适的头盔参见编号 097815(3M)和编号 097802(Schuberth)。
卫生套件参见编号 097764。
技术说明

3M™ Peltor™ X 系列套头式听力防护耳罩能可靠防护噪音,具有符合人体工程学、美学、现代设计的特点。套头式听力防护耳罩虽然结构纤巧,但能提供最大的隔音效果。轻便的双层罩壳确保了极高的佩戴舒适度,同时经久耐用
X 系列的头盔设计与带头箍的设计具备相同的耳罩特性。可利用很少手柄固定在带有 30 mm Euro-Slot 支座的头盔上。它采用了与 X 系列头箍相同的颜色编码。
技术说明
SNR = 26 dB (H = 30 dB,M = 23 dB,L = 15 dB)。
属性
SNR 值(隔音值)
26dB(A)
制造商名称
X1
系列
Peltor™ X 系列
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加