首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
听力防护装置
耳塞及分配器
卡箍式听力保护装置
套头式听力防护装置
主动听力防护装置
听力防护配件
耳塞及分配器
听力保护耳塞套装,50 对 uvex xact-fit听力防护耳塞
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
听力保护耳塞套装,50 对 uvex xact-fit听力防护耳塞
商品编号
097613
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
uvex®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
成对提供 / 规格尺寸
型号
50
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
097613 50
097613 50
内容
50pair
50pair
销售价
数量
939.49
939.49
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
耳塞及分配器
卡箍式听力保护装置
套头式听力防护装置
主动听力防护装置
听力防护配件
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
3M
霍尼韦尔
uvex®
Howard Leight
新品
推荐
热销
1
2
3
4
5
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-104
¥12.32
海太尔HTR丁腈防化手套 (副) 10-226
¥10.06
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-108
¥16.84
HONORSAFE好员工 五级切割防护手套 (副) PE-101
¥12.06
HONORSAFE好员工 防寒手套 (副) Q998 9
¥11.87
1
2
访客套镜
¥13.82
手套(副)
¥42.87
1
2
3
4
3 合 1 夹克
¥1256.00
HOLEX秋季上新软壳夹克稳定聚酯面料
¥508.19
HOLEX软壳背心
¥413.51
访客套镜
¥13.82
最近浏览
清空
听力保护耳塞套装,50 对 uvex xact-fit听力防护耳塞
¥894.76 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
成对提供 / 规格尺寸:
50
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:听力保护耳塞套装,50 对 uvex xact-fit听力防护耳塞
商品编号:097613
50
技术说明
按人体工程学成型的听力保护耳塞,带
长度可调的挂线
,可自动匹配耳道,分为
左侧和右侧
。压力极小,因而可以长时间佩戴。佩戴耳塞时无需特意转动,戴着手套也能佩戴。SNR = 26dB(H = 28dB、M = 23dB、L = 19dB)。
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
26dB(A)
属性
内容
50pair
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订