咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-818
商品编号
094358
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094358 7
094358 8
094358 9
094358 10
094358 11
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
很好
多用途手套
7
很好
腈 / PU
HyFlex®
不存在
很好
16.5g
类别 II
很好
多用途手套
8
很好
腈 / PU
HyFlex®
不存在
很好
16.5g
类别 II
很好
多用途手套
9
很好
腈 / PU
HyFlex®
不存在
很好
16.5g
类别 II
很好
多用途手套
10
很好
腈 / PU
HyFlex®
不存在
很好
16.5g
类别 II
很好
多用途手套
11
很好
腈 / PU
HyFlex®
不存在
很好
16.5g
类别 II
销售价 数量
 
72.94
72.94
72.94
72.94
72.94
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-818
商品编号:094358
技术说明

HyFlex® 11-818。采用创新的涂层,使用寿命比类似手套增加三倍。尼龙氨纶基底材料,采用 18 针编织技术,以实现精细作业所需的最高触觉灵敏性。不含硅和乳胶。尤其适用于搬运敏感部件、小型螺栓的精密安装、生产线的装配。
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
蓝色
手套特性
不含硅树脂
编织技术
18G
载体材料
尼龙氨纶
应用范围
精密性
涂层
丁腈泡沫
EN 388:2016
3121A
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加