咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 uvex pheos
商品编号
096524
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
096524 NORMAL
096524 SLIM
垫片标识
眼镜尺寸
系列
紫外线防护
镜片材料
镜片涂层
2C-1.2 W 1 FKN
标准
pheos
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
2C-1.2 W 1 FKN
SLIM
pheos
UV400
聚碳酸酯
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 uvex pheos
商品编号:096524 NORMAL
技术说明

带 uvex supravision excellence 涂层的先进防护眼镜,外观时尚:耐刮、防雾且耐受化学品。这款不含金属的无框眼镜视野大,它的侧面区域也能很好地保护眼睛。通过双球面镜片看到的景象无失真,不会造成眼睛疲劳。敞开式镜腿方案提供了更好的透气性2 种不同宽度可提供最佳的贴合度。
标准

EN 166;EN 170
技术参数
框架特性
眼镜腿衬垫
属性
垫片标识
2C-1.2 W 1 FKN
眼镜尺寸
标准
系列
pheos
紫外线防护
UV400
镜片材料
聚碳酸酯
镜片涂层
具有化学品耐抗性 抗划痕 防雾
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加