咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) HyFlex® 11-618
商品编号
094260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094260 7
094260 8
094260 9
094260 10
094260 11
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
很好
多用途手套
7
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
7.4g
类别 II
很好
多用途手套
8
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
7.4g
类别 II
很好
多用途手套
9
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
7.4g
类别 II
很好
多用途手套
10
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
7.4g
类别 II
很好
多用途手套
11
很好
PU
一般
HyFlex®
不存在
很好
7.4g
类别 II
销售价 数量
 
58.21
58.21
58.21
58.21
58.21
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) HyFlex® 11-618
商品编号:094260
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HyFlex® 系列。极薄却十分坚固的手套,采用 18 针编织技术。尤其适用于轻型装配作业和较高的精度要求,电机、空调、线束总装。
技术说明
Advertisement
薄型细织手套,适用于有高精度需求的轻型装配作业。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
黑色 / 蓝色
编织技术
18G
载体材料
尼龙
应用范围
精密性
涂层
PU
EN 388:2016
3121X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加