咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
双开门工具柜
商品编号
A94470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94470 2000
存储搁板数目
宽度
抽屉 / 抽出式搁板承重量
抽屉个数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
深度
高度
1 3 4
1023mm
75kg
3
25kg 50kg 100kg
555mm
2000mm
销售价 数量
 
10778.56

商品详情

商品名称:双开门工具柜
商品编号:A94470 2000

供货范围

配40个蓝色料盒A96300 V1,44个灰色料盒A96300 V2,16个蓝色料盒A96300 V3。
技术说明

回转门可以闭锁,重型门确保使用寿命。门上配百叶挂板,单块门板承重40kg,内置4块深250mm的搁板(25kg),3块深345mm的搁板(50kg),1块深500mm的搁板(100kg)。配置3个100mm高抽屉,抽屉可拉开总长的100%,每个抽屉的承载能力75kg。十年质保。
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 / 门煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。

属性
存储搁板数目
1 3 4
宽度
1023mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
抽屉个数
3
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
25kg 50kg 100kg
深度
555mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加