咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞 Max-1
商品编号
A09746
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09746 200
内容
制造商 ID
系列
200pair
Max-1
Max
销售价 数量
 
180.80
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:耳塞 Max-1
商品编号:A09746 200

技术说明

Max耳塞。

  • 广泛使用的PU发泡耳塞。

  • 钟型设计,保证了佩戴的舒适度。

  • 改进设计,佩戴更加方便,并且不易脱落。

  • 光滑的耳塞表面,抗油性的设计,可防止污垢累积透,完美呈现视觉效果。


技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
33dB(A)
属性
内容
200pair
制造商 ID
Max-1
系列
Max
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加