咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
工具柜
商品编号
A93930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A93930 800/T5
A93930 800/T5L
A93930 1000/T6
A93930 1000/T6L
A93930 1150/T7
A93930 1150/T7L
A93930 1450/T9
A93930 1450/T9L
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
有效高度
深度
高度
1023mm
912mm
452mm
750mm
600mm
800mm
1023mm
912mm
452mm
750mm
600mm
800mm
1023mm
912mm
452mm
900mm
600mm
1000mm
1023mm
912mm
452mm
900mm
600mm
1000mm
1023mm
912mm
452mm
1050mm
600mm
1150mm
1023mm
912mm
452mm
1050mm
600mm
1150mm
1023mm
912mm
452mm
1350mm
600mm
1450mm
1023mm
912mm
452mm
1350mm
600mm
1450mm
销售价 数量
 
11502.64
10837.65
13835.40
13037.40
15503.74
14572.75
19089.25
17892.27

商品详情

商品名称:工具柜
商品编号:A93930 800/T5L
技术说明

采用常规开启式抽屉。电子密码锁,无钥匙操作。中央锁,互锁机构。十年质保。
N – 每个抽屉承重75kg。
T – 可拉开抽屉总长的100%,每个抽屉承重180kg。
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉/门 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
提示

移动工具柜的抽屉默认带“安全扣”。工具柜的抽屉默认不带“安全扣”。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
锁结构
EL
属性
宽度
1023mm
抽屉有效宽度
912mm
抽屉有效深度
452mm
有效高度
750mm
深度
600mm
高度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加