咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平衡重式单臂吊
商品编号
A91031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91031 TSB550E
下穿高度 H1
位置 P1 吊臂长度
位置 P1 起重能力
位置 P2 吊臂长度
位置 P2 起重能力
位置 P3 吊臂长度
位置 P3 起重能力
位置 P4 吊臂长度
位置 P4 起重能力
外部底盘宽度 B2
定位吊臂长度 P5
定位承重量 P5
底盘长度 L1
标准冲程高度 H3
轮前吊臂长度 P1
轮前吊臂长度 P2
轮前吊臂长度 P3
轮前吊臂长度 P4
轮前吊臂长度 P5
轮子材料
通过高度 H2
315mm
960mm
550kg
1260mm
450kg
1550mm
350kg
1800mm
250kg
935mm
2100mm
150kg
1750mm
0mm - 2900mm
400mm
700mm
990mm
1240mm
1500mm
尼龙
1500mm
销售价 数量
 
39257.33

商品详情

商品名称:平衡重式单臂吊
商品编号:A91031 TSB550E
特征

  • 平衡重式无支腿重载设计专用于为塑机、加工中心、压机等吊装模具或工件。
  • 配置高品质泵站和大容量免维护电池组,节省维护成本及时间。
  • 出厂前125%过载测试,符合CE要求。
  • 油缸密封采用工程机械标准设计,省时省力,安全可靠。
  • 吊臂长度可五工位手动调节,配有锻造重载可旋转吊钩。
  • 独特的脚刹机构,手持式操控,操作简单方便。
  • 底部配有适于叉车装卸的货叉孔,方便运输。

颜色

蓝色RAL5012喷塑。
技术说明

无论是向重载车辆上装卸货物,还是在车间吊运模具或工件,都是理想之选。
规格

起升速度(空载/满载): 130/70 mm/s
电池参数(免维护电池): 120Ah/12V
内置充电机: 输入220V/50Hz,输出8A/12V
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
付费安装
属性
下穿高度 H1
315mm
位置 P1 吊臂长度
960mm
位置 P1 起重能力
550kg
位置 P2 吊臂长度
1260mm
位置 P2 起重能力
450kg
位置 P3 吊臂长度
1550mm
位置 P3 起重能力
350kg
位置 P4 吊臂长度
1800mm
位置 P4 起重能力
250kg
外部底盘宽度 B2
935mm
定位吊臂长度 P5
2100mm
定位承重量 P5
150kg
底盘长度 L1
1750mm
标准冲程高度 H3
0mm - 2900mm
轮前吊臂长度 P1
400mm
轮前吊臂长度 P2
700mm
轮前吊臂长度 P3
990mm
轮前吊臂长度 P4
1240mm
轮前吊臂长度 P5
1500mm
轮子材料
尼龙
通过高度 H2
1500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加