咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电皮革工作椅
商品编号
A92765
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92765 ESD
十字底座直径
十字支座材料
十字支座规格
底架规格
座椅面材料
椅面宽度
椅面深度
滚轮规格
靠背 高度
颜色 椅面材料
高度调整方式
550mm
碳钢,电镀
滚轮组
五臂撑脚
人造皮革
440mm
400mm
PA尼龙
290mm
黑色
气动升降
销售价 数量
 
969.77
  • 商品详情

商品详情

商品名称:防静电皮革工作椅
商品编号:A92765 ESD
特征

  • 气杆升降:气动升降,通过美国BIFMA安全耐久测试认证,且有太平洋保险公司承保。
  • 防静电黑色脚轮采用碳纤维材质,使用过程中,不会在地面上留下任何痕迹。
  • 体积电阻106-109Ω。
  • 散件发货,安装过程不需要任何工具,正常情况下安装一把椅子只需3分钟。

提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
安全证书
获得认证的安全性
椅子承重
120kg
防静电
EGB/ESD
高度调整范围
430mm - 570mm
客户自行安装
属性
十字底座直径
550mm
十字支座材料
碳钢,电镀
十字支座规格
滚轮组
底架规格
五臂撑脚
座椅面材料
人造皮革
椅面宽度
440mm
椅面深度
400mm
滚轮规格
PA尼龙
靠背 高度
290mm
颜色 椅面材料
黑色
高度调整方式
气动升降
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加