咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
两爪拉马
商品编号
A88012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A88012 4
A88012 6
A88012 8
A88012 10
A88012 12
内部夹持范围
外部夹持范围
20mm - 110mm
20mm - 110mm
25mm - 160mm
25mm - 160mm
30mm - 210mm
30mm - 210mm
30mm - 260mm
30mm - 260mm
50mm - 310mm
50mm - 310mm
销售价 数量
 
129.36
246.96
467.46
732.06
1055.04

商品详情

商品名称:两爪拉马
商品编号:A88012 12
技术说明

铬钒钢锻造拉爪,锻造横梁,T型加强螺纹,顶部防护帽(4寸以上)。
技术参数
材料
铬钒钢
属性
内部夹持范围
50mm - 310mm
外部夹持范围
50mm - 310mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加