咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金属磨片
商品编号
A56333
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A56333 100
A56333 125
A56333 150
A56333 180
孔直径
形状说明
砂轮厚度
砂轮直径
22.23mm
内凹
6mm
100mm
22.23mm
内凹
6mm
125mm
22.23mm
内凹
6mm
150mm
22.23mm
内凹
6mm
180mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情

商品详情

商品名称:金属磨片
商品编号:A56333 180
技术说明

通用型切割砂轮,适合加工钢件和不锈钢。切削性能高,稳定性高。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
磨料缩写
A
推荐的攻角
90degrees
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
为材料优化
不锈钢
属性
孔直径
22.23mm
形状说明
内凹
砂轮厚度
6mm
砂轮直径
180mm
应用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
通用
有条件适用
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加