咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电3层推车
商品编号
A92886
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 300A
  • 300B
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92886 300A
A92886 300B
宽度
最大承重量
深度
高度
500mm
300kg
650mm
850mm
600mm
300kg
900mm
850mm
销售价 数量
 
3426.58
3768.32
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
刀套型号:
  • 300A
  • 300B
数量:

商品详情

商品名称:防静电3层推车
商品编号:A92886 300A

技术说明

人体工学单手把设计,移动灵活。采用钢制台面,坚固耐用。标配防静电静音橡胶脚轮(四个万向轮,其中两个带刹车)

提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。

技术参数
客户自行安装
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加