咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
十二角加长套筒
商品编号
A65322
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
产品规格
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 21
  • 22
  • 24
  • 27
  • 29
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
  • 38
  • 46
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
A65322 16
A65322 17
A65322 18
A65322 19
A65322 21
A65322 22
A65322 24
A65322 27
A65322 29
A65322 30
A65322 32
A65322 34
A65322 36
A65322 38
A65322 46
扳手开口度
长度
16mm
60mm
17mm
60mm
18mm
60mm
19mm
60mm
21mm
60mm
22mm
60mm
24mm
60mm
27mm
62mm
29mm
62mm
30mm
62mm
32mm
62mm
34mm
62mm
36mm
67mm
38mm
67mm
46mm
67mm
销售价 数量
 
424.54
424.54
424.54
424.54
424.54
424.54
424.54
424.54
424.54
424.54
424.54
457.04
457.04
457.04
558.12

商品详情

商品名称:十二角加长套筒
商品编号:A65322 38
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式螺丝起子上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。带有保护螺丝和螺母的轮廓。出于安全考虑,必须用安全销和橡胶垫圈进行固定。
依照德国DIN 3121和DIN 3129制造,高级铬钼合金钢锻造成型,CNC机械加工技术。
技术参数
方形驱动插口
1inch
驱动型式
十二角套筒扳手
材料
铬钼钢
属性
扳手开口度
38mm
长度
67mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加