咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
耳塞瓶 391-1001
商品编号
A09743
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
内含耳塞数量
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09743 500
内容
制造商 ID
500pair
391-1001
销售价 数量
 
388.30
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:耳塞瓶 391-1001
商品编号:A09743 500

提示

标配不含分配器底座,需订购耳塞分配器底座(A09 744)组成完整耳塞分配器。
技术说明

  • 材料防水,对皮肤无刺激,使用方便、卫生。

  • 慢回弹PVC材质,对耳道压力小,佩戴更舒适。


技术参数
耳塞材料
聚氯乙烯
SNR 值(隔音值)
29dB(A)
属性
内容
500pair
制造商 ID
391-1001
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加