咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧自平衡型包装作业平台
商品编号
A91019
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:弹簧自平衡型包装作业平台
商品编号:A91019
特征

  • 坚固剪叉结构,载重最高可达2,000kg
  • 采用弹簧自平衡设计,使托盘的装卸始终处在最方便的高度
  • 连杆结构设计,确保不均匀载荷时,仍保持水平
  • 采用优质轴承,360度旋转台可方便快捷地进行包装及装配作业
  • 底部配有货叉孔,方便叉车移动重新定位,并增加了底座的稳定性
  • 不需要液压、电气控制,有效降低维护成本
  • 广泛应用于物流仓库打包、车间包装或装配等作业场所

适用于

最大托盘尺寸(长×宽×高):1270mm×1270mm×1820mm
规格

有效工作载荷:182KG-2000KG
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加