咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高透气多孔安全鞋
商品编号
A09316
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09316 34
A09316 42
A09316 45
A09316 46
内部长度
包头材料
外层材料
系列
220mm
合成
牛皮及织物
高透气型
260mm
合成
牛皮及织物
高透气型
275mm
合成
牛皮及织物
高透气型
280mm
合成
牛皮及织物
高透气型
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:高透气多孔安全鞋
商品编号:A09316 34

技术说明

多功能安全鞋,鞋帮高度适中,穿戴舒适,行动灵活。
高透气多孔安全鞋,侧面镂空和打孔设计,透气舒适,加上较低的鞋帮,很适合温度较高环境穿着。
专利非金属防砸包头,极为轻便,适合长时间工作穿着。
灰色绒面牛皮,耐脏效果好。
双密度PU鞋底,提供不错的足底缓冲功能。
功能

防砸(塑钢包头),电绝缘。

技术参数
防静电
EGB
属性
内部长度
220mm
包头材料
合成
外层材料
牛皮及织物
系列
高透气型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加