| 物料号 |
| 173876 2/3H |
| 173876 3/4H |
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm² |
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm² |
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm² |
前角 |
厚度 |
宽度 |
油 |
湿,最大 |
湿,最小 |
灰铸铁(球墨铸铁) |
通用 |
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 500 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 750 N/mm² |
钢材抗拉强度 < 900 N/mm² |
铜锌合金 |
铝金属(短切屑) |
长度 |
齿形 |
适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 10degrees
| 1.3mm
| 41mm
| 适用
| 适用
| 有条件适用
| 适用m/min
| 适用
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 5800mm
| 复合型
|
适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 10degrees
| 1.3mm
| 41mm
| 适用
| 适用
| 有条件适用
| 适用m/min
| 适用
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 适用m/min
| 5800mm
| 复合型
|