咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰壁厚千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
A42169
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A42169 0-25
校准
测量范围
测量面规格
读数
AB1
0mm - 25mm
镶嵌有硬质合金
0.01mm
销售价 数量
 
440.70
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰壁厚千分尺
商品编号:A42169 0-25

技术说明

  • 带有恒定测力的装置。

  • 测量面为硬质合金。


属性
校准
AB1
测量范围
0mm - 25mm
测量面规格
镶嵌有硬质合金
读数
0.01mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加