咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杯形打磨刷 钢丝 0.35 mm
商品编号
572050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×螺纹 M
  • 65XM14
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
572050 65XM14
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
安全支撑环
最高转速
螺纹 M
鬃毛厚度
65mm
20mm
12500min-1
M14
0.35mm
销售价 数量
 
140.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 65XM14
数量:

商品详情

商品名称:杯形打磨刷 钢丝 0.35 mm
商品编号:572050 65XM14

应用

专门用于安装至角磨机。
采用内螺纹 M14
技术说明

光滑钢丝,辫状,牢固压入钢制基体内。在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加