咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰高精度数显外径千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
421608
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
421608 0-25
主轴直径
供电
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
校准
测量范围
测量面平面度
测量面直径
螺纹螺距
误差范围
读数
6.35mm
电池驱动
081560 CR2032
1
价格请垂询
0mm - 25mm
0.3µm
3.2mm
0.5mm
0.6µm
0.000005inch 0.0001mm
销售价 数量
 
10671.13
  • 商品详情

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰高精度数显外径千分尺
商品编号:421608 0-25

技术说明

高精度数显外径千分尺。
高精度主轴,采用绝对旋转编码器。
特殊的棘轮测微鼓,确保恒定的 7−9 N 测量力。
供货范围

配套热绝缘的表面,用于最小化温度影响,另外还配套 1 块电池,编号 081560 规格尺寸 CR2032。

技术参数
标准
工厂标准
测量值保存
一次性的零位设置
接口
Digimatic 接口 USB 接口 -
包装
稳定的盒体
读数可进行转换
mm / 英寸
属性
主轴直径
6.35mm
供电
电池驱动
所含电池/蓄电池的产品编号
081560 CR2032
所含电池数量
1
校准
价格请垂询
测量范围
0mm - 25mm
测量面平面度
0.3µm
测量面直径
3.2mm
螺纹螺距
0.5mm
误差范围
0.6µm
读数
0.000005inch 0.0001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加