咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
杯形打磨刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号
573205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1
  • 60
  • 80
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
573205 60
573205 80
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
最高转速
螺纹 M
鬃毛厚度
65mm
20mm
12000min-1
M14
0.3mm
85mm
25mm
8500min-1
M14
0.3mm
销售价 数量
 
159.94
326.23
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 60
  • 80
数量:

商品详情

商品名称:杯形打磨刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号:573205 60

应用

特别适用于表面加工、去毛刺、去锈、抛光、去除油漆、底漆、清漆、除轧屑等。
技术说明

波纹钢丝,密实压接至钢体结构。用于角磨机和固定式机器。
采用内螺纹 M14

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加