咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
磁力吊
商品编号
A91017
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91017 GW-100
A91017 GW-400
A91017 GW-600
A91017 GW-1000
宽度
最大承重量
材料
磁力
重量
长度
高度
63mm
100kg
永久性磁铁
250kg
3kg
90mm
68mm
95mm
400kg
永久性磁铁
1200kg
11kg
160mm
180mm
115mm
600kg
永久性磁铁
1800kg
22kg
220mm
125mm
145mm
1000kg
永久性磁铁
3000kg
40kg
260mm
145mm
销售价 数量
 
1140.47
1881.00
3081.11
4799.79

商品详情

商品名称:磁力吊
商品编号:A91017 GW-100
技术说明

吸力强劲、安全可靠、小型紧凑、易于操作。永久性磁铁制造,永不退磁,不需用电。高性能磁路平衡设计,确保磁力强劲、安全性更高。广泛应用于车间工位配合在吊机、行车吊运平整的钢材、机械零件或模具。
属性
宽度
63mm
最大承重量
100kg
材料
永久性磁铁
磁力
250kg
重量
3kg
长度
90mm
高度
68mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加