咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
油桶吊夹
商品编号
A91011
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91011 DL350
最大负荷
重量
350kg
4.5kg
销售价 数量
 
645.95

商品详情

商品名称:油桶吊夹
商品编号:A91011 DL350
技术说明

适用于配合行车或叉车货叉吊进行吊运标准钢制油桶或带固定圈的塑料桶。
技术说明
采用对称圆弧型设计。
属性
最大负荷
350kg
重量
4.5kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加