咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX除尘吸水地垫
商品编号
A96472
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A96472 120X90
A96472 120X240
厚度
宽度
材料
表面
长度
防滑底面
8mm
90cm
丙纶
丙纶圈绒
120cm
8mm
120cm
丙纶
丙纶圈绒
240cm
销售价 数量
 
201.18
751.27

商品详情

商品名称:HOLEX除尘吸水地垫
商品编号:A96472 120X90

提示

尺寸可定制,可另外询价。
技术说明

除尘吸水地垫,适用于各种高人流量区域,或除尘刮砂要求较高的区域,例如办公楼门口,员工通道,仓库门口等。
特征

  • 易于刮除和藏纳污垢经典的条纹设计,超强硬丝和软丝的双层排列,隐藏污垢的同时保持地垫的外观。

  • 特种丙纶圈绒状毯面,硬度高、回弹性好。原液印染纤维,永不褪色。

  • 超厚PVC背底,柔韧耐磨,安全防滑耐用。独特大小纤维间隔条纹结构,立体感强。大纤维刮去泥尘,小纤维吸收水分,再由大纤维排出,速度快。




技术参数
材料特性
硬度高 回弹性好 -
颜色
深灰色
舒适的站姿
防滑
属性
厚度
8mm
宽度
90cm
材料
丙纶
表面
丙纶圈绒
长度
120cm
防滑底面
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加